Svorka napájecí AAP11 6 LO OR
Na objednávku
Popis produktu
Napájecí svorka pro potenciální distribuci s jednotnými křížově připojenými kanály.
Parametry
Výrobce Weidmüller
Jmenovitý proud In 41
A
Značka Weidmüller
Produktová řada AAP
Počet svorkových míst na jedné úrovni 1
Výrobce Weidmüller
Jmenovitý proud In 41
A
Značka Weidmüller
Produktová řada AAP
Počet svorkových míst na jedné úrovni 1
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Konektor
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,5...6
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,5...6
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,5...6
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,5...6
mm2
Jmenovité napětí 500
V
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
Materiál izolačního tělesa Termoplast
Provozní teplota -60...130
°C
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Šířka 8,1
mm
Výška 85,5
mm
Hloubka 47
mm
Koncová deska požadována ANO
Barva Béžová
Interně přemostěná patra NE
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí