923500 Paladin soumrakový spínač, 1mod., ext. čidlo, 230V, 50Hz

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Soumrakový spínač (na DIN lištu)
  • Kód: 1206368
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 8149
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1008149
  • Produktová řada: Paladin
  • EAN: 4022709229779
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 039,37
2 467,64 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,14 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

923500 Paladin soumrakový spínač, 1mod., ext. čidlo, 230V, 50Hz
Na objednávku

Popis produktu

Spínač soumrakový PALADIN 923500 - rozsah nastavení 1-1000lux, jmenovitý proud 16A, jmenovité napětí 230V, s externím čidlem, krytí IP54, barva šedá, montáž na DIN lištu.\nSoumrakový spínač PALADIN 923500 slouží k automatickému zapínání osvětlení ulic, vitrín obchodů, náměstí atd. za soumraku a vypínání tohoto osvětlení za svítání. Soumrakový spínač má možnost nastavení intenzity osvětlení v rozsahu 1 až 1000 Lux. Pokud dosáhne požadované úrovně zapnutí, čidlo se aktivuje za 8 sekund. Pokud dosáhne požadované úrovně vypnutí, čidlo se deaktivuje za 40 sekund. Důvodem pro zpoždění je to, aby se zabránilo zapínání a vypínání při náhlých změnách osvětlení (světla aut, blesky atd.). Napájecí napětí 230 V 50-60Hz, max. spínaný proud je 16 A. Řídící jednotka je vhodná pro montáž na nosnou DIN lištu do rozváděče, externí čidlo je vhodné pro montáž na povrch.

Parametry

Výrobce ELEMAN
Jmenovitá frekvence 50...60 Hz
Jmenovitý spínací proud 16 A
Max. spínací proud (cos phi = 0,6) 4 A
Max. zatížení žárovky 3000 W
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení