769-664

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Konektor do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1631811
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 769-664
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 769-664
  • Produktová řada: 769
  • EAN: 4044918396639
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
36,18
43,78 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Popis produktu

Konektor s pájecími piny THT 1.0 x 1.0 mm solder pin Úhlové provedení Rozteč 5 mm 4pól.

Parametry

Výrobce Wago
Barva pouzdra Šedá
Délka kolíku 3,6 mm
Jmenovitý proud In 32 A
Materiál povrchu kontaktu Cín
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi