734-362/037-000

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednopólová a vícepólová svorkovnice
  • Kód: 1631567
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 734-362/037-000
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 734-362/037-000
  • Produktová řada: 734
  • EAN: 4045454214463
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
200,96
243,16 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

734-362/037-000
Na objednávku

Popis produktu

2-conductor combi strip 100% ochrana proti chybnému zapojení Blokovací západka 1,5 mm? Rozteč 3,5 mm 2pól.

Parametry

Výrobce Wago
Barva Ostatní
Hloubka 40,9 mm
Jmenovitý proud In 10 A
Koncová deska požadována NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi