4 digitální vstupy a 4 digitální výstupy 24 V DC, 0.5 A
Na objednávku
Popis produktu
4 digitální vstupy 24 V DC a 4 digitální výstupy 24 V DC, 0,5A
Parametry
Výrobce EATON
Digitální vstupy konfigurovatelné NE
Digitální výstupy konfigurovatelné NE
Ochrana proti zkratu, výstupy k dispozici NE
Podpora protokolu pro EIB/KNX NE
Výrobce EATON
Digitální vstupy konfigurovatelné NE
Digitální výstupy konfigurovatelné NE
Ochrana proti zkratu, výstupy k dispozici NE
Podpora protokolu pro EIB/KNX NE
S optickým rozhraním NE
Značka EATON
Produktová řada XN300
Druh napětí pro napájení DC
Napájecí napětí při AC 50 Hz 0...0
V
Napájecí napětí při AC 60 Hz 0...0
V
Napájecí napětí při DC 18...30
V
Počet digitálních vstupů 4
Počet digitálních výstupů 4
Počet HW-rozhraní ostatní 1
Počet HW-rozhraní paralelní 0
Počet HW-rozhraní PROFINET 0
Počet HW-rozhraní průmyslový ethernet 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-232 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-422 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-485 0
Počet HW-rozhraní sériové TTY 0
Počet HW-rozhraní USB 0
Počet HW-rozhraní Wireless 0
Typ digitálního výstupu Bez
Výstupní proud 0,5
A
Přípustné napětí na vstupu 30...30
V
Přípustné napětí na výstupu 0...30
V
Typ vstupního napětí DC
Typ výstupního napětí DC
Vstupní proud při signálu 1 2,3
mA
Podpora protokolu pro TCP/IP NE
Podpora protokolu pro PROFIBUS NE
Podpora protokolu pro CAN ANO
Podpora protokolu pro INTERBUS NE
Podpora protokolu pro ASI NE
Podpora protokolu pro KNX NE
Podpora protokolu pro MODBUS NE
Podpora protokolu pro Data-Highway NE
Podpora protokolu pro DeviceNet NE
Podpora protokolu pro SUCONET NE
Podpora protokolu pro LON NE
Podpora protokolu pro PROFINET IO NE
Podpora protokolu pro PROFINET CBA NE
Podpora protokolu pro SERCOS NE
Podpora protokolu pro Foundation Fieldbus NE
Podpora protokolu pro EtherNet/IP NE
Podpora protokolu pro AS-Interface Safety at Work NE
Podpora protokolu pro DeviceNet Safety NE
Podpora protokolu pro INTERBUS-Safety NE
Podpora protokolu pro PROFIsafe NE
Podpora protokolu pro SafetyBUS p NE
Podpora protokolu pro sonstige Bussysteme ANO
Bezdrátový standard Bluetooth NE
Bezdrátový standard WLAN 802.11 NE
Bezdrátový standard GPRS NE
Bezdrátový standard GSM NE
Bezdrátový standard UMTS NE
IO-Link Master NE
Systémové komponenty ANO
Stupeň krytí (IP) IP20
Způsob elektrického připojení Připojení šroubem/pružinovou svorkou
Zpožděný čas při změně signálu 0...5
ms
Připojení polní sběrnice přes separátní přípojnicovou spojku možné NE
Montáž na nosnou lištu možná ANO
Nástěnná / přímá montáž možná NE
Čelní instalace možná NE
Rack-montáž možná NE
Vhodné pro bezpečnostní funkce NE
SIL podle IEC 61508 Bez
Úroveň výkonu podle EN ISO 13849-1 Bez
Přidružené provozní zařízení (Ex ia) NE
Přidružené provozní zařízení (Ex ib) NE
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Šířka 16,8
mm
Výška 104,2
mm
Hloubka 80,3
mm
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.