Lišta, C-profil s drážkou 16mm, 30x24x4000mm, t=1,5mm, bez děrování

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Montážní lišta / profil
  • Kód: 1361615
  • Výrobce: NIEDAX
  • Označení typu: 2972/4 GO
  • Značka: NIEDAX
  • Objednací číslo: 2972/4 GO
  • Produktová řada: Lišty C-profil
  • EAN: 4013339031306
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
610,13
738,26 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / M

Minimální odběrové množství:  4,0 M

Balení:   4,0 M

Lišta, C-profil s drážkou 16mm, 30x24x4000mm, t=1,5mm, bez děrování
Na objednávku

Popis produktu

Lišta, C-profil s drážkou 16 mm, 30x24x4000 mm, t=1,5 mm, bez děrování, , Ocel, se silnovrstvou pasivací DIN 50 961

Parametry

Výrobce NIEDAX
Délka 4000 mm
Jakost materiálu Ostatní
Materiál Ocel
Odlamovací NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi