Cyklový program NE
Externí programování ANO
GPS NE
Výrobce ELEMAN
Astro program ANO
Impulzní program ANO
Prázdninový program ANO
Program 24 h ANO
Rezerva chodu v hodinách 87600
Rezerva chodu v letech 10
Týdenní program ANO
Vedení textu na displeji ANO
Značka ELEMAN
Produktová řada Paladin
Náhodné spínání NE
60 minutový program ANO
Přesnost chodu za 1 den 0,5
s
Rádiově řízené (DCF77) NE
Rádiově řízené NE
Roční program NE
Řízené krystalem ANO
S paměťovou kartou NE
Síťová synchronizace NE
Čítač provozních hodin ANO
Druh napětí pro napájení AC
Frekvence napájecího napětí 50...60
Hz
Napájecí napětí 220...230
V
Počet kanálů 2
Způsob montáže DIN lišta
Nejkratší spínací doba kanál 1 1
min
Nejkratší spínací doba kanál 2 1
min
Počet míst paměti 100
Automatická změna letního / zimního času ANO
Vhodné pro ruční ovládání ANO
Externí tlačítkový vstup NE
Spínací předvolba ANO
Jmenovitý spínací proud při 250 V AC 16
A
Bezpotenciálový spínací kontakt ANO
Stupeň krytí (IP) IP20
Šířka v počtu modulových míst 2
Šířka 35,8
mm
Výška 90
mm
Hloubka 63
mm