172421pro Paladin spín. hod. digit., 2mod., bílé, 2kan. týdenní

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Digitální spínací hodiny (na DIN lištu)
  • Kód: 1206342
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 8115
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1008115
  • Produktová řada: Paladin
  • EAN: 4022709222794
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 567,01
4 316,08 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,20 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

172421pro Paladin spín. hod. digit., 2mod., bílé, 2kan. týdenní
Na objednávku

Popis produktu

Hodiny spínací PALADIN 172421pro4, digitální, 2kan., 2mod., integrovaný Bluetooth - inovace, se zálohou, šedé, na DIN, týdenní program, 100 úložných míst.\nHodiny spínací PALADIN 172421pro4, digitální (LCD), týdenní program, nově integrovaný Bluetooth - programovatelný pomocí smartphonu prostřednictvím Bluetooth (přes volnou aplikaci iOS a Android - Save' n carry), šířka 35 mm (2 mod.), napájecí napětí 230V 50-60Hz, max. spínaný proud 16A, nejkratší spínací interval 1 minuta, se zálohou chodu cca 10 let, přípustná teplota okolí -30°C až +55°C, šedá barva, časová základna - QUARTZ (křemíkový oscilátor), pro montáž na nosnou lištu DIN do rozváděče, připojení vodičů pomocí šroubových svorek, krytí IP20 podle DIN EN 60529.

Parametry

Cyklový program ANO
Externí programování ANO
GPS NE
Výrobce ELEMAN
Astro program NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení