Cyklový program NE
Externí programování ANO
GPS NE
Výrobce ELEMAN
Astro program ANO
Impulzní program ANO
Prázdninový program ANO
Program 24 h ANO
Provedení kontaktu Přepínací kontakt (NO/NC)
Rezerva chodu v hodinách 87600
Rezerva chodu v letech 10
Týdenní program ANO
Vedení textu na displeji ANO
Značka ELEMAN
Produktová řada Paladin
Náhodné spínání NE
60 minutový program ANO
Čítač provozních hodin ANO
Druh napětí pro napájení AC
Frekvence napájecího napětí 50...60
Hz
Přesnost chodu za 1 den 0,5
s
Rádiově řízené (DCF77) NE
Rádiově řízené NE
Roční program NE
Řízené krystalem ANO
S paměťovou kartou NE
Síťová synchronizace NE
Napájecí napětí 220...230
V
Počet kanálů 1
Způsob montáže DIN lišta
Nejkratší spínací doba kanál 1 1
min
Počet míst paměti 100
Automatická změna letního / zimního času ANO
Vhodné pro ruční ovládání ANO
Externí tlačítkový vstup NE
Spínací předvolba ANO
Jmenovitý spínací proud při 250 V AC 16
A
Bezpotenciálový spínací kontakt ANO
Stupeň krytí (IP) IP20
Šířka v počtu modulových míst 2
Šířka 35,8
mm
Výška 90
mm
Hloubka 63
mm