1-fázový napájecí zdroj, 24V, 2,5A, 60 W

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stejnosměrný (DC) napájecí zdroj
  • Kód: 1110895
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: PSG60N24RP
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 172890
  • Produktová řada: PSG
  • EAN: 4015081694785
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 696,95
2 053,31 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,36 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

1-fázový napájecí zdroj, 24V, 2,5A, 60 W
Na objednávku

Popis produktu

Napájecí jednotka, Sortiment: Napájecí zdroje PSG, Subrange: power supply unit, Description: Power Boost via 1.5-fold rated operational current for 5 s, PELV (EN 60204), SELV (EN 60950), Šířka: 32 mm, Výška: 120.6 mm, Hloubka: 119.3 mm, 1-fázová, rozsah vstupního napětí: 85 - 264 V AC, (120 - 375 V DC), Jmenovité vstupní napětí: 100 - 240 V AC, Rated output voltage: 24 V DC (± 2%), jmenovitý výstupní proud: 2.5 a, Setting range for the output voltage: 22 - 28 V DC, Jmenovitý výstupní výkon: 60 W, Stupeň krytí: IP20, ztrátový výkon: 9 W

Parametry

Výrobce EATON
Hloubka 119,3 mm
Max. výstupní proud 1 2,5 A
Max. výstupní proud 2 0 A
Max. výstupní proud 3 0 A
Zobrazit všechny parametry