Svorka 5pól, Ie=1000A, 3x240mm2

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka hlavního vedení
  • Kód: 1321408
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: K3X240/5
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 53493
  • Produktová řada: K3/K4
  • EAN: 4015080534938
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
46 145,63
55 836,21 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 23,92 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svorka 5pól, Ie=1000A, 3x240mm2
Na objednávku

Popis produktu

Připojovací svorky K, pro AL a CU, jedna strana kulatá, druhá plochá, jmenovitý povozní proud Ie=1000 A, počet pólů=5, průřezy připojení: měděný kulatý kabel o více vodičích, sektorový kabel vícedrátový, kulatý kabel jednodrátový, sektorový kabel jednodrátový a hliníkový kulatý kabel jednodrátový, sektorový kabel jednodrátový=2x150-300 nebo 3x50-240 nebo hliníkový sektorový kabel jednodrátový=2x150-240 nebo 3x150-185 qm?. Jiná strana: Cu pás 2x(11x21x1) nebo 10x40x1 nebo 10x50x1 Cu lišta=60x15 mm, upozornění: Sady na přestavbu z napojení pásu na napojení kabelu jsou k dostání samostatně, kryty svorek k dostání samostatně

Parametry

Výrobce EATON
Hloubka 165 mm
Jmenovitý proud 1000 A
Výška 196 mm
Značka EATON
Zobrazit všechny parametry