ZKSD 2.5/1.5
Na objednávku
Popis produktu
Svorkovnice pro připojování nebo spojování vodičů s permanentně zajištěným kontaktem. Kalená ocel odolává mechanickým silám, pocínovaná měď zajišťuje špičkovou vodivost.
Parametry
Výrobce Weidmüller
Jmenovitý proud In 16
A
Značka Weidmüller
Produktová řada OMNIMATE Signal DPS
Počet svorkových míst na jedné úrovni 4
Výrobce Weidmüller
Jmenovitý proud In 16
A
Značka Weidmüller
Produktová řada OMNIMATE Signal DPS
Počet svorkových míst na jedné úrovni 4
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Připojení tahem pružiny
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,5...2,5
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,5...1,5
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,5...2,5
mm2
Jmenovité napětí 250
V
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
Materiál izolačního tělesa Termoplast
Provozní teplota -50...120
°C
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Šířka 5,1
mm
Hloubka 82,5
mm
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Koncová deska požadována ANO
Barva Béžová
Interně přemostěná patra NE
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.