Digitální zkoušečka napětí 1000 V AC / 1500 V DC

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zkoušečka napětí
  • Kód: 1232267
  • Výrobce: CIMCO
  • Označení typu: 11 1429
  • Značka: CIMCO
  • Objednací číslo: 111429
  • Produktová řada: Zkoušečky napětí
  • EAN: 4021103114292
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 4 kusy
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 126,00
3 782,46 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Digitální zkoušečka napětí 1000 V AC / 1500 V DC
Skladem 4 kusy

Popis produktu

Digitální zkoušečka napětí 1000 V AC / 1500 V DC (Automatický překlad originálního textu: Tester AC/DC napětí do 690 V s LED a LCD displejem, test kontinuity s vizuální a zvukovou indikací, integrovaný jednopólový test, automatická detekce polarity, jasný LED displej, integrovaná svítilna, nárazuvzdorný moderní tvarovaný kryt, rychlý jednopólový ruční test na zásuvkách zemnícího kontaktu, ochrana zkušebního hrotu. Displej: 1 LCD 3místný, 12 LED (+12 V, -12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V), jednopólový test, test kontinuity, ELV, točivé pole L/ R, rozsah napětí 12 - 690 V AC/DC, indikace polarity automatická, frekvenční rozsah AC, 40 - 400 Hz, odběr proudu < 3, 5 mA, jednopólový test > 90 690 V AC, test průchodnosti optický a akustický, kategorie měření : CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, stupeň krytí: IP 64, testováno dle EN 61010, EN 61243-3:2010, certifikováno T??V / GS, kategorie přepětí CAT III / IV, délka kabelu: 1,2 m , hmotnost: 180 g, vč. 2 baterie 1,5 V AAA, LR03)

Parametry

Výrobce CIMCO
Délka 240 mm
Jednopólový fázový ukazatel ANO
Napájení proudem Baterie
Typ zkoušení 2-pólové
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení