Detektor napětí VOLTCRAFT MS-540 zkoušečka bezkontaktní

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zkoušečka napětí
  • Kód: 1792248
  • Výrobce: VOLTCRAFT
  • Označení typu: Voltcraft MS-540
  • Značka: VOLTCRAFT
  • Objednací číslo: 1601759
  • Produktová řada: Měřiče a testery
  • EAN: 4016139330143
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 10 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
955,88
1 156,61 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,11 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Detektor napětí VOLTCRAFT MS-540 zkoušečka bezkontaktní
Skladem 10 ks

Popis produktu

VOLTCRAFT MS-540 bezdotyková zkoušečka napětí CAT IV 1000 V LED, akustika , vibrace. Bezdotyková zkoušečka napětí a magnetického pole slouží k testování magnetických a střídavých elektrických polí. Ideální pro testování cívek pod proudem Zkoušečka je ideální pro kontrolu funkčnosti cívek pod proudem (např. v relé, magnetických ventilech atd.). Navíc s ní lze testovat napětí na izolovaných kabelech. Bezkontaktní měření Zkoušečka pracuje bezkontaktně, a proto není nutný přímý dotyk s testovaným objektem. Většinou není ani třeba otevírat kryt. Možnost nastavit 2 stupně citlivosti Detekované magnetické pole je signalizováno rozsvícením žlutého světla na zkušebním hrotu. Detekované střídavé elektrické pole je signalizováno rozsvícením nebo rychlým blikáním červeného světla na zkušebním hrotu v závislosti na rozsahu měření. Zároveň se ozve signální tón a přístroj vibruje. V případě současné detekce elektrických a magnetických polí se střídavě rozsvěcuje žluté a červené LED světlo. Ochrana proti vodě a vlhkosti (IP65) Přístroj je navržen tak, aby mu neuškodil déšť, sníh ani proud vody. Lze jej bez problémů používat a skladovat na místech s vysokou vlhkostí, jako jsou firemní areály, strojovny a ne zcela suché garáže. Odolný proti prachu a nečistotám Kryt, zdířky a veškeré ovládací prvky jsou absolutně prachotěsné. I po letech zůstane tento měřicí přístroj stejně použitelný jako v první den po zakoupení. Včetně osvětlení testovaného místa V přední části zkoušečky je navíc vestavěná LED svítilna, abyste si mohli během testování posvítit na tmavá místa.

Parametry

Výrobce VOLTCRAFT
Značka VOLTCRAFT
Produktová řada Měřiče a testery