Zkoušečka napětí Voltage Tester AC/DC do 690 V

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zkoušečka napětí
  • Kód: 1184572
  • Výrobce: CIMCO
  • Označení typu: 111434
  • Značka: CIMCO
  • Objednací číslo: 111434
  • Produktová řada: Zkoušečky napětí
  • EAN: 4021103114346
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 5 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 786,29
2 161,41 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Zkoušečka napětí Voltage Tester AC/DC do 690 V
Skladem 5 ks

Popis produktu

Zkoušečka napětí Voltage Tester AC/DC do 690 V (Automatický překlad originálního textu: Tester AC/DC napětí do 690 V, test kontinuity s vizuální a zvukovou indikací, integrovaný jednopólový test, automatická detekce polarity, jasný LED displej, nárazuvzdorný moderní tvarovaný kryt, rychlý test jednou rukou na zásuvkách s uzemňovacím kontaktem, ochrana zkušebního hrotu. Displej: 11 LED (+12 V, -12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V), jednopólový test, test průchodnosti, ELV, rozsah napětí 12 - 690 V AC/ DC, indikace polarity automatická, frekvenční rozsah: AC 0 - 65 Hz, proudový odběr < 3, 5 mA, jednopólový test > 100 690 V AC, test průchodnosti/diody optický a akustický, kategorie měření: CAT III 600 V, CAT IV 300 V, stupeň krytí: IP 54, testováno dle EN 61010, EN 61243-3:2010, certifikováno T??V / GS, kategorie přepětí CAT III / IV, délka kabelu: 1,2 m, hmotnost: 130 g, vč. . 2 baterie 1,5 V AAA, LR03)

Parametry

Výrobce CIMCO
Délka 205 mm
Jednopólový fázový ukazatel ANO
Napájení proudem Baterie
Typ zkoušení 2-pólové
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení