Zdroj napájecí spínaný CP-E 24/5.0 115/230V~ auto select/24V= 5,0A

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stejnosměrný (DC) napájecí zdroj
  • Kód: 7118065
  • Výrobce: ABB
  • Označení typu: CP-E 24/5.0
  • Značka: ABB Elsynn
  • Objednací číslo: 1SVR427034R0000
  • Produktová řada: ENTRELEC zdroje DC
  • EAN: 4016779669689
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 2 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 194,09
6 284,85 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,88 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Zdroj napájecí spínaný CP-E 24/5.0 115/230V~ auto select/24V= 5,0A
Skladem 2 ks

Popis produktu

Vstupní napětí: 115-230V AC, výstupní napětí/proud: 24V DC/5A, stavitelné výstupní napětí

Parametry

Výrobce ABB
Hloubka 123,6 mm
Max. výstupní proud 1 5 A
Max. výstupní proud 2 0 A
Max. výstupní proud 3 0 A
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení