Zdroj napájecí spínaný CP-E 24/2.5 100-240V~/24V= 2,5A

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stejnosměrný (DC) napájecí zdroj
  • Kód: 7117416
  • Výrobce: ABB
  • Označení typu: CP-E 24/2.5
  • Značka: ABB Elsynn
  • Objednací číslo: 1SVR427032R0000
  • Produktová řada: ENTRELEC zdroje DC
  • EAN: 4016779656887
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 5 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 531,25
4 272,81 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,33 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Zdroj napájecí spínaný CP-E 24/2.5 100-240V~/24V= 2,5A
Skladem 5 ks

Popis produktu

Vstupní napětí: 100-240V AC, Výstupní napětí/proud: 24V DC/2,5A, stavitelné výstupní napětí

Parametry

Výrobce ABB
Hloubka 114 mm
Max. výstupní proud 1 2,5 A
Max. výstupní proud 2 0 A
Max. výstupní proud 3 0 A
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení