Zdroj napájecí spínaný CP-E 24/10.0 115/230V~ auto select/24V= 10,0A

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stejnosměrný (DC) napájecí zdroj
  • Kód: 7602842
  • Výrobce: ABB
  • Označení typu: CP-E 24/10.0
  • Značka: ABB Elsynn
  • Objednací číslo: 1SVR427035R0000
  • Produktová řada: ENTRELEC zdroje DC
  • EAN: 4016779669696
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
7 303,09
8 836,74 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,33 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Zdroj napájecí spínaný CP-E 24/10.0 115/230V~ auto select/24V= 10,0A
Na objednávku

Popis produktu

Vstupní napětí: 115-230V AC, výstupní napětí/proud: 24V DC/10A, stavitelné výstupní napětí

Parametry

Výrobce ABB
Hloubka 123,6 mm
Max. výstupní proud 1 10 A
Max. výstupní proud 2 0 A
Max. výstupní proud 3 0 A
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení