Zásuvková skříň IP44 jištěná s chráničem ZSF 30002000.1 /3959

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průmyslová zásuvková kombinace
  • Kód: 1038198
  • Výrobce: Famatel
  • Označení typu: ZSF 30002000.1 /3959
  • Značka: Famatel
  • Objednací číslo: v335
  • Produktová řada: ZSF
  • EAN: 8592848005801
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
7 523,01
9 102,84 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,72 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Zásuvková skříň IP44 jištěná s chráničem ZSF 30002000.1 /3959
Na objednávku

Popis produktu

Zásuvková skříň FAMATEL v335-ZSF30002000.1 /3959 IP54 jištěná s chráničem 40/4/003, zásuvky 3x230V, 2x32/5, přístroje EATON 10kA: 2xPL7-B16/1, 2xPL7-B32/3, PF7-40/4/003 na vstupu, použité pouzdro: 3959 - 398x266x153mm, barva: světle šedá.\nZásuvková skříň (rozváděč nízkého napětí) v335-ZSF30002000.1 /3959 IP54 jištěná s chráničem 40/4/003, zásuvky 3x230V/16A (s ochranným kolíkem dle ČSN), 2x400V/32A/5pól, jistící přístroje EATON 10kA: 2xPL7-B16/1, 2xPL7-B32/3, PF7-40/4/003 na vstupu (citlivost na reziduální proud 30mA), použité pouzdro: 3959 - celkem k dispozici 12mod. míst, rozměry: 398x266x153mm, plastová, materiál ABS, IK08, zkouška žhavou smyčkou 650°C, bezhalogenová a UV odolná, montáž na povrch, barva: světle šedá, rozsah teplot -25°C +85°C, aplikované normy: IEC 61439-3 (Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO), balení: 1ks (fólie), zásuvky na 230V/16A s ochranným kolíkem dle ČSN, polykarbonátové okénko, jistící prvky EATON, PE svorkovnice součástí (6x16mm2), N svorkovnice součástí (6x16mm2), stěny s předlisovanými vstupy pro vyvrtání vstupního otvoru a následné osazení příslušnou vývodkou (pro CYKY 5x6; 4x10; 5x10 => M25; pro CYKY 5x16 => M32), max. připojitelný vstupní kabel = 4x25 nebo 5x16 (Cu), dodáno s průvodní dokumentací: štítkem rozváděče, návodem pro obsluhu a montáž, krycím listem (charakteristiky rozhraní), protokolem o kusové zkoušce, ES prohlášením o shodě, schématem zapojení a zkouškou oteplení pro rozváděče nízkého napětí. Recyklační poplatek je zahrnut v ceně výrobku.\n

Parametry

Výrobce Famatel
Ostatní vestavby a/nebo prázdná místa 0
Zásuvka CEE - 125A Bez
Zásuvka CEE - 16 A Bez
Zásuvka CEE - 32 A 2x32A 5p 400V
Zobrazit všechny parametry