Zámek dveřní elektronický s momentovým kolíkem BEFO 1221 (C0025)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Elektrický otevírač dveří
  • Kód: 1752378
  • Výrobce: EMOS
  • Označení typu: E7A(D1139)
  • Značka: EMOS
  • Objednací číslo: 2804000014
  • Produktová řada:
  • EAN: 4042203778306
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 789,60
3 375,42 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Zámek dveřní elektronický s momentovým kolíkem BEFO 1221 (C0025)
Na objednávku

Popis produktu

elektrický dveřní zámek ke všem typům vrátných a videovrátných\ns momentovým kolíkem\npo el. impulzu poloha OTEVŘENO, po průchodu dveřmi poloha ZAVŘENO\nnapětí: 12 V AC/DC\nbez napětí je blokován\npo krátkém elektrickém impulzu je odblokován pro jeden průchod\nproudový odběr: 600 mA\nsoučástí balení je i čelní plech pro montáž do zárubní\nrozměr zapuštěné části: 75 (v) x 20,5 (š) x 28 (h) mm\nFAB 1221 EL.DV.ZAMEK12V/0,6A

Parametry

Výrobce EMOS
Provedení Standardní otevírač dveří
Sestava Rámová (zárubňová) část
Typ proudu AC/DC
Značka EMOS
Zobrazit všechny parametry