Zámek dveřní elektronický BEFO 1211MB (C0024)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Elektrický otevírač dveří
  • Kód: 1752377
  • Výrobce: EMOS
  • Označení typu: E7E(D1139)
  • Značka: EMOS
  • Objednací číslo: 2804000013
  • Produktová řada:
  • EAN: 4042203778382
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 789,60
3 375,42 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Zámek dveřní elektronický BEFO 1211MB (C0024)
Na objednávku

Popis produktu

elektrický dveřní zámek ke všem typům vrátných a videovrátných\ns mechanickým přepínáním MB\npoloha OTEVŘENO - stálý průchod\npoloha ZAVŘENO - lze otevřít jen po dobu napěťového impulsu\nnapětí: 12 V AC/DC\npod napětím průchozí\nbez napětí je blokován\nzámek má možnost mechanického trvalého odblokování\nproudový odběr: 600 mA\nrozměr zapuštěné části: 75 (v) x 20,5 (š) x 28(h) mm\nrozměr zapuštěné části: 75 (v) x 20,5 (š) x 28 (h) mm\nprodejní obal: 1ks, krabice\nFAB 1211MB EL.DV.ZAMEK12V/0,6A

Parametry

Výrobce EMOS
Provedení Standardní otevírač dveří
Sestava Rámová (zárubňová) část
Typ proudu AC/DC
Značka EMOS
Zobrazit všechny parametry