Z-D63/P

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
  • Kód: 1108257
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: Z-D63/P
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 248268
  • Produktová řada:
  • EAN: 4015082482688
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
320,64
387,97 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,12 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   12,0 KS

Popis produktu

Propojovací modul pro neutrální vodič se zkušební zdířkou, jmenovitý povozní proud 63A, frekvence 50-60 Hz, zkušební zdířka N vodiče 10 A, vestavný rozměr víčka 45 mm, šířka při montáži 1HP (17,5 mm), montáž na montážní lištu, průřez svorky 1-25 mm?

Parametry

Výrobce EATON
Jmenovitý proud In 63 A
Značka EATON
Počet svorkových míst na jedné úrovni 1
Počet úrovní 1
Zobrazit všechny parametry