XV-102-B3-35TQR-10-PLC

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Grafický panel
  • Kód: 1105271
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: XV-102-B3-35TQR-10-PLC
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 140019
  • Produktová řada: Smart Wire - DT
  • EAN: 7640130095663
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
31 600,71
38 236,86 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,41 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

XV-102-B3-35TQR-10-PLC
Na objednávku

Popis produktu

Dotykový panel, XV-102, Sortiment: XV100 3,5z, Funkce: Ovladač s PLC (integrovaná jednotka PLC), společné vlastnosti typové řady: Rozhraní Ethernet, Zařízení USB, Pozice pro kartu SD, Schválení UL508, cUL, Druh displeje: Barevný displej, TFT, Dotyková technologie: Rezistivní dotykový panel, Počet barev: 64k barev, Řešení: QVGA, 320 x 240 Pixel, Zobrazení na výšku: ano, Úhlopříčka displeje: 3,5 Coul, Plastové těleso a čelní štítek, Operační systém: Windows CE 5.0 (s licencí), Licence PLC: včetně licence PLC, Licence pro rozhraní na základní desce: volitelně rozšiřitelné, viz přídavné příslušenství -> licence, integrovaná rozhraní: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x zařízení USB, 1 x RS232, Provedení čelní: standardní čelní panel se standardní fólií (celoplošné uzavření), Použití: montáž, Zásuvné pozice: pro kartu SD: 1, Paměťová karta automatizace: volitelně s paměťovou kartou SD, -> obj. č. 139807, Zásuvné komunikační moduly (doplňkové): ne, dotykový senzor: sklo s fólií, ztrátový výkon: 5 W, Stupeň krytí (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (čelní), IP20 (zadní)

Parametry

Výrobce EATON
Podpora protokolu pro EIB/KNX NE
Značka EATON
Produktová řada Smart Wire - DT
Napájecí napětí při AC 50 Hz 0...0 V
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi