Výrobce EATON
Centrální vestavné moduly možné ANO
Digitální vstupní/výstupní zásuvné moduly možné ANO
Hloubka 49,9
mm
Max. výstupní proud u AC 50 Hz 0
A
Max. výstupní proud u AC 60 Hz 0
A
Montáž na nosnou lištu možná ANO
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Rack-montáž možná NE
S integrovaným napájením NE
Se zásuvnými moduly, analog. vypnuto/zapnuto NE
Se zásuvnými moduly, ostatní NE
SIL podle IEC 61508 Bez
Systémové komponenty ANO
Výška 154,5
mm
Značka EATON
Produktová řada XI/ON
Max. výstupní proud DC 0
A
Čelní instalace možná NE
Funkční a technologické moduly možné NE
Komunikační vestavěný modul možný NE
Max. vstupní proud při AC 50 Hz 0
A
Max. vstupní proud při AC 60 Hz 0
A
Max. vstupní proud při DC 0
A
Nástěnná / přímá montáž možná NE
Počet slotů 1
Přidružené provozní zařízení (Ex ia) NE
Přidružené provozní zařízení (Ex ib) NE
Šířka 12,6
mm
Typ vstupního napětí DC
Typ výstupního napětí DC
Úroveň výkonu podle EN ISO 13849-1 Bez
Vhodné pro bezpečnostní funkce NE
Vstupní napětí při AC 50 Hz 0...0
V
Vstupní napětí při AC 60 Hz 0...0
V
Vstupní napětí při DC 0...0
V
Výstupní napětí při AC 50 Hz 0...0
V
Výstupní napětí při AC 60 Hz 0...0
V
Výstupní napětí při DC 0...0
V