Výrobce Schneider Electric
Elektronické provedení NE
Hloubka 97,5
mm
Koncové nastavení 200...4800
hPa
Max. zkušební tlak 13,5
bar
Nastavitelný proudový rozsah 0...0
A
Nevýbušné NE
S displejem NE
Spínací tlaková diference 1,2
bar
Teplota média 0...70
°C
Trhací tlak 30
bar
Vypínací tlak 0,2...4,8
bar
Výška 133
mm
Zapínací tlak 1...6
bar
Značka Schneider Electric
Produktová řada OsiSense XM
Velikost závitu 1/4 palce
Vhodné jako 2-bodový regulátor ANO
Max. pracovní tlak 6000
hPa
Jmenovité provozní napětí Ue při AC 50 Hz 120...240
V
Jmenovité provozní napětí Ue při AC 60 Hz 120...240
V
Jmenovité provozní napětí Ue při DC 250...250
V
Jmenovitý provozní proud Ie při AC-1, 400 V 0
A
Jmenovitý provozní proud Ie při AC-3, 400 V 0
A
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 400 V 0
kW
Koncová hodnota měřícího rozsahu tlaku 0
Pa
Počáteční hodnota rozsahu měření tlaku 0
Pa
Počáteční nastavení 1000...6000
hPa
Počet hlavních rozpínacích kontaktů 0
Počet hlavních spínacích kontaktů 0
Počet pomocných přepínacích kontaktů 1
Počet pomocných rozpínacích kontaktů 0
Počet pomocných spínacích kontaktů 0
S ručním ovládáním NE
S ručním spínačem zapnuto / vypnuto NE
Spínací schopnost při AC-3 (240 V) 0
kA
Stupeň krytí (IP) IP54
Stupeň krytí (NEMA) Ostatní
Šířka 57
mm
Vhodné jako hlídač ANO
Vhodné jako omezovač ANO
Způsob elektrického připojení Šroubové připojení