WTL 6/1/STB/TNSC/EN
Na objednávku
Popis produktu
Svorkovnice pro oddělovací obvody v průběhu testu nebo měření.
Parametry
Výrobce Weidmüller
Barva Béžová
Hloubka 66
mm
Jmenovitý proud In 41
A
Koncová deska požadována ANO
Výrobce Weidmüller
Barva Béžová
Hloubka 66
mm
Jmenovitý proud In 41
A
Koncová deska požadována ANO
Provozní teplota -50...120
°C
Výška 65
mm
Značka Weidmüller
Produktová řada WTL
Interně přemostěná patra NE
Jmenovité napětí 630
V
Materiál izolačního tělesa Termoplast
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Šroubové připojení
Provedení příčného oddělení Bez
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,5...10
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,5...6
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 1,5...1,5
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,5...10
mm2
S integrovanou zkušební zdířkou ANO
Šířka 7,9
mm
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Typ podélného oddělení Kluzné
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 1608409
24,12 Kč
29,19 Kč vč. DPH