Vypínač IS 40/3 40A

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Hlavní vypínač (na DIN lištu)
  • Kód: 7409525
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: IS-40/3
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 276272
  • Produktová řada: IS
  • EAN: 4015082762728
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
625,25
756,55 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,33 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Vypínač IS 40/3 40A
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

Hlavní vypínač s odpojovací funkcí, provedení dle normy IEC/EN 60947-3, vysoká odolnost proti opotřebení kontaktů, skokové zapínání, barva prvku černá, průřez svorky 50 mm?, sběrnice kompatibilní s Xpole ochrannými spínači při použití čelisťové svorky v kombinaci se standardní vidlicovou přípojnicí

Parametry

Výrobce EATON
Jmenovitá spínací schopnost 12,5 kA
Jmenovitý proud 40 A
Max. výkon svítidla 0 W
Odolnost proti zkratu (Icw) 2 kA
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství