Vypínač hlavní, 125A P5-125/V/SVB-SW/HI10

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový odpínač, vypínač
  • Kód: 1314934
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: P5-125/V/SVB-SW/HI10
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 280918
  • Produktová řada: P5
  • EAN: 4015082809188
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
6 863,99
8 305,43 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,48 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Vypínač hlavní, 125A P5-125/V/SVB-SW/HI10
Na objednávku

Popis produktu

Hlavní spínač, Sortiment: Hlavní vypínač, Přepínač údržby, Vypínače pro opravy, Označení typu: P5, Funkce STOP: Funkce ZASTAVENÍ, s černou ovládací pákou a blokovacím věncem, Informace k rozsahu dodávky: Pomocný kontakt nebo neutrální vodič lze namontovat dodatečně., 3-pólové, Možnost uzamčení: Uzamykatelný v poloze 0, Stupeň krytí: Vpředu IP65, Provedení: Zadní montáž, Výkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 45 kW, Jmenovitý trvalý proud: Iu = 125 A, Normy a ustanovení: ČSN EN 60947, VDE 0660, ČSN EN 60204, CSA, UL, Vypínače podle normy ČSN EN 60947-3

Parametry

Výrobce EATON
Barva ovládacího prvku Černá
Blokovatelné ANO
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 2,5 kA
Jmenovitý trvalý proud Iu 125 A
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi