Vodič k sondám SHR-1 a SHR-2, 1x 0,75 mm2 D05V-K 0,75/3,2

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Silový kabel < 1 kV, flexibilní uložení
  • Kód: 1050716
  • Výrobce: ELKO EP
  • Označení typu: 6594
  • Značka: ELKO EP
  • Objednací číslo: 8595188165945
  • Produktová řada: SHR
  • EAN: 8595188165945
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
8,55
10,35 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / M

Minimální odběrové množství:  1,0 M

Vodič k sondám SHR-1 a SHR-2, 1x 0,75 mm2 D05V-K 0,75/3,2
Na objednávku

Popis produktu

D05V-K 0.75/3.2 | Příslušenství k hladinovým spínačům vodič k sondám SHR-1 a SHR-2, 1x 0.75 mm2 s atestem do pitné vody, 1 mkonstrukce: - lesklé měděné lankové jádro holé - izolace ze speciálního PVCtechnická specifi kace a použití:výrobek splňuje přímý a trvalý styk s pitnou vodou dle § 5 zákona 258/2000 Vyhláška MZ. 409/2005 Sb., O hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vodyvodič použitelný do 70 °Cvhodný pro čidla sloužící k snímání hladiny vodivých kapalin Technické parametry Jmenovité napětí: 300 / 500 VZkušební napětí: 2 kVKapacita: max. 12.3 nF / 100 mPrůměr vodiče s izolací: 3.2 mmPrůřez: 0.

Parametry

Výrobce ELKO EP
Značka ELKO EP
Produktová řada SHR
Jmenovitý průřez vodiče 0,75 mm2
Třída lanění jádra Třída 2 = laněné
Zobrazit všechny parametry