Ventilátor rozváděčový 85m3/h 230V IP54 / 170x150 (125x125)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ventilátor (skříňový rozváděč)
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
4 173,78
5 050,27 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,78 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Ventilátor rozváděčový 85m3/h 230V IP54 / 170x150 (125x125)
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

ClimaSys CVe ventilátor motoru. 230 V 50 Hz nebo 60 Hz. 17 W 50 Hz, 15 W 60 Hz. Volný průtok se standardním filtrem 85 m3/h při 50 Hz a 98 m3/h při 60 Hz. 170 x 150 x 62 mm. Rozměry výřezu 125 x 125 mm. výstupní mřížka pro termoplast (ASA PC), šedá RAL 7035. Připojovací svorky pomocí kabelu. 2 ochraná mřížka na přední a zadní straně. Ochrana IP54.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva Šedá
EMC provedení NE
Hloubka 62 mm
Jmenovitý výkon 17 W
Zobrazit všechny parametry