Ventilátor krbový KAM 125

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Oběhový ventilátor
  • Kód: 6019663
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 9640
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1009640
  • Produktová řada: VENTS
  • EAN: 4823016252272
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 199,08
6 290,89 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Ventilátor krbový KAM 125
Na objednávku

Popis produktu

Ventilátor VENTS KAM 125 - krbový, potrubní montáž, včetně termostatu, 42dB, 108W, 230V, IPX2, 400m3/h.\nKrbové ventilátory KAM jsou určeny pro rozvod teplého vzduchu z krbové vložky do obytných místností. Ventilátory jsou vybaveny termostatem, který zajišťuje zapínání při požadované teplotě, který se dá nastavit v rozsahu od 0°C do 90°C. Dodatečně je možné vybavit ventilátor filtrem FFK, klapkou KFK nebo BY-PASS systémem GFK.\nVšechna potrubí pro rozvod ohřátého vzduchu do místnosti musí být izolována a měla by mít přibližně stejné délky. Ventilátor je rovněž vhodné vybavit klapkou KFK nebo BY-PASS systémem GFK, který zabraňuje přehřátí ventilátoru a jeho následnému poškození. KFK klapka se otevře při vysoké teplotě a umožňuje přívod chladnějšího vzduchu do systému v případě, že je ventilátor v provozu a naopak, pokud je ventilátor mimo provoz (např. výpadek elektřiny), zajišťuje odvod horkého vzduchu mimo systém. Potrubí z klapky KFK by mělo být vyvedeno směrem nahoru tak, aby horký vzduch v případě, že se motor vypne samovolně, stoupal. K ventilátoru lze připojit regulátor otáček Vents RS-1-400 i Vents RS-1,5-PS. Recyklační poplatek je zahrnut v ceně výrobku.

Parametry

Výrobce ELEMAN
Značka ELEMAN
Produktová řada VENTS
Provedení Ostatní
Průměr oběžného kola 0 mm
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení