UP 6/ 1-M

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zástrčka řadové svorky
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
76,97
93,13 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

Popis produktu

Zástrčka, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm?- 6 mm?, AWG: 24 - 8, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí: 1000 V, šířka: 8,2 mm, barva: šedá

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE COMBI UT
Jmenovité napětí 1000 V
Počet pólů 1
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství