Unica zásuvka TV/R/SAT individuální (2 dB) Bílá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Anténní zásuvka
  • Kód: 1898219
  • Výrobce: Schneider Electric
  • Označení typu: NU345018
  • Značka: Nová Unica
  • Objednací číslo: NU345018
  • Produktová řada: Unica
  • EAN: 3606489467753
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
453,80
549,10 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Unica zásuvka TV/R/SAT individuální (2 dB) Bílá
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Schneider Electric Nová Unica TV/FM/SAT zásuvka NU345018 je mechanismus v barvě bílé se 2 moduly. Typ televizní zásuvky je individuální a televizní konektor je samec typu IEC 9,52 mm. Konektor SAT je typu F. Konektor FM je zásuvka typu IEC 9,52 mm. Její odpovídající montážní krabice může být zapuštěna do povrchu stěny s montáží pod omítku. Má šířku 45 mm, výšku 45 mm a hloubku 42 mm. Dosahuje také stupně krytí IP20. A je bez rtuti a těžkých kovů, což jako vždy pečuje o životní prostředí a vaše zdraví. Nová Unica zahrnuje sadu nových designů, barev a materiálů. Uživatelé mohou těžit z krásného designu, který odpovídá jejich stylu, a inovativních produktů. Nová Unica je navržena s chytrými funkcemi, které jsou flexibilní, snadno pochopitelné a rychle se instalují a poskytují řešení pro všechny požadavky zákazníků.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Provedení Koncová zásuvka
Značka Nová Unica
Produktová řada Unica
Způsob montáže Pod omítku
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství