Unica termostat prostorový otočný 2-modulový Bílý

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Pokojový termostat
  • Kód: 1897837
  • Výrobce: Schneider Electric
  • Označení typu: NU350118
  • Značka: Nová Unica
  • Objednací číslo: NU350118
  • Produktová řada: Unica
  • EAN: 3606489517151
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 2 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 221,37
1 477,86 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,10 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Unica termostat prostorový otočný 2-modulový Bílý
Skladem 2 ks

Popis produktu

Schneider Electric Nová Unica pokojový termostat NU350118 je v barvě bílé pro ovládání teploty Její odpovídající montážní krabice může být zapuštěna do povrchu stěny s montáží pod omítku. Má šířku 45 mm, výšku 45 mm, hloubku 47 mm a hloubku zapuštění 33 mm, Připojovací svorky jsou šroubové. Dosahuje také stupně krytí IP20. Tento pokojový termostat je vyroben z PC (polykarbonátu) GF10 FR, kovu a termoplastického materiálu stabilizovaného ABS-UV a je spolehlivý a odolný. A co víc, splňuje normu směrnice EMC, EN 60730-2-9, směrnice LV. Nová Unica zahrnuje sadu nových designů, barev a materiálů. Uživatelé mohou těžit z krásného designu, který odpovídá jejich stylu, a inovativních produktů. Nová Unica je navržena s chytrými funkcemi, které jsou flexibilní, snadno pochopitelné a rychle se instalují a poskytují řešení pro všechny požadavky zákazníků.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Hloubka 48 mm
Nevýbušné NE
Obsluha Otočení
Provedení Zapnuto/vypnuto
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství