Celková délka 6
mm
Jmenovitý proud 16
A
Mechanické kódování ANO
Provedení strany 1 Síťová vidlice
Provedení strany 2 Vidlice
Značka Nová Unica
Produktová řada Unica System+
Výrobce Schneider Electric
Barevné kódování / kontaktní vložky Bílá
Jmenovité napětí 250
V
Počet pólů 2
Stupeň krytí (IP) IP20
Typ kabelu s konečnou úpravou Síťový přívod
Úprava konců kabelu Ostatní
Barva pouzdra Bílá
Typ kabelu H03VV-F
Průměr kabelu 8,3...8,3
mm
Barva pláště Bílá
Označení pólu L, N, PE
Jmenovitý průřez vodiče 1,5
mm2
Uzamykací mechanismus Integrován v zásuvném konektoru
Izolovaná část odolná trvalé teplotě do 101
°C
Vodič odolný trvalé teplotě do 71
°C
Bez halogenů ANO
Požární zatížení 0,49
kWh
Povrchová úprava kontaktů Pocínované
Stupeň znečištění 3
Vnitřní izolační odpor 50
mOhm
Jmenovité rázové napětí 4
kV