Unica spínač 1 2-modulový Bílý AKCE

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační spínač
  • Kód: 1899405
  • Výrobce: Schneider Electric
  • Označení typu: KIT_NU320118X10_TO
  • Značka: Nová Unica
  • Objednací číslo: KIT_NU320118X10_TO.
  • Produktová řada: Unica
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 200 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
141,14
170,78 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  10,0 KS

Balení:   1,0 KS

Unica spínač 1 2-modulový Bílý AKCE
Skladem 200 a více ks

Popis produktu

Schneider Electric Nová Unica vypínač NU320118 je mechanismus v barvě bílé. Jedná se o jednopólový 1cestný spínač. Režim upevnění zařízení je nacvaknutí. Jeho jmenovitý proud je 10AX. Šířka 45 mm, výška 45 mm, hloubka 34,25 mm, hloubka zapuštění 21,15 mm. Povrchová úprava je lesklá a dodává místnosti elegantní a špičkový dojem. Stupeň krytí tohoto zařízení je IP21D, což je velmi vysoká úroveň. Tento vypínač má bezšroubové připojovací svorky. Spínač je vyroben z Cu.Zn37, PBT (polybutylen tereftalát) GF30, PC (polykarbonát) GF10 FR, termoplast ABS-UV stabilizovaný, takže je odolný a trvanlivý. Tento vypínač má certifikáty AENOR, CE, EAC, NF. Jako ekologický prémiový výrobek je toto zařízení šetrné k životnímu prostředí. Je bez rtuti a také bez těžkých kovů, což pečuje o životní prostředí a vaše zdraví. Nová Unica zahrnuje sadu nových designů, barev a materiálů. Uživatelé mohou těžit z krásného designu, který odpovídá jejich stylu, a inovativních produktů. Nová Unica je navržena s chytrými funkcemi, které jsou flexibilní, snadno pochopitelné a rychle se instalují a poskytují řešení pro všechny požadavky zákazníků.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva Bílá
Druh zapojení Vypínač jednopólový
Jakost materiálu Termoplast
Materiál Plast
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Alternativy produktu