Unica elektronický dveřní zvonek 2-modulový 70 dB, 5 melodií Bílý

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zvonkové tlačítko
  • Kód: 1897884
  • Výrobce: Schneider Electric
  • Označení typu: NU378618
  • Značka: Nová Unica
  • Objednací číslo: NU378618
  • Produktová řada: Unica
  • EAN: 3606489456337
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 093,14
2 532,70 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,07 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Unica elektronický dveřní zvonek 2-modulový 70 dB, 5 melodií Bílý
Na objednávku

Popis produktu

Schneider Electric Nová Unica elektronický zvonek NU378618 je mechanismus v bílé barvě se 2 moduly. Připojovací svorky tohoto elektronického zvonku jsou šroubové. šířka 45 mm, výška 45 mm, hloubka 50 mm, hloubka zapuštění 31 mm, a výrobek váží 0,046 kg. Způsob upevnění tohoto zařízení je šrouby nebo rozpěrky. A jeho akustická hladina je 70 dB/1m. Kromě toho je jmenovité provozní napětí tohoto zařízení 230V. Kromě toho neobsahuje halogeny, což je prospěšné pro vaše zdraví. Stupeň krytí tohoto zařízení je IP20. Kromě toho dosahuje úrovně odolnosti IK04, která může pomoci chránit před nárazem. A bez těžkých kovů, což jako vždy pečuje o životní prostředí a vaše zdraví. Elektronický zvonek je vyroben z PC (polykarbonátu) GF10 FR, termoplastu ABS-UV stabilizovaného, takže je maximálně odolný. Navíc splňuje směrnice 2014/30/EU - elektromagnetická kompatibilita, 2014/35/EU - směrnice o nízkém napětí. Také je šetrné k životnímu prostředí, přičemž je odolné vůči UV záření, acetonu, alkoholu, čpavku, bělidlu, tekutému mýdlu, oleji, benzínu, kapalině na čištění oken. Tento elektronický zvonek rovněž neobsahuje SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy). Navíc splňuje normu CE, EN 62080. Nová Unica zahrnuje sadu nových designů, barev a materiálů. Uživatelé mohou těžit z krásného designu, který odpovídá jejich stylu, a inovativních produktů. Nová Unica je navržena s chytrými funkcemi, které jsou flexibilní, snadno pochopitelné a rychle se instalují a poskytují řešení pro všechny požadavky zákazníků.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva Bílá
Bezdrátové NE
Délka 50 mm
Materiál Plast
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství