Unica elektronický dveřní zvonek 2-modulový 70 dB, 5 melodií Aluminium

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zvonkové tlačítko
  • Kód: 1897885
  • Výrobce: Schneider Electric
  • Označení typu: NU378630
  • Značka: Nová Unica
  • Objednací číslo: NU378630
  • Produktová řada: Unica
  • EAN: 3606489456344
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 314,62
2 800,69 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,07 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Unica elektronický dveřní zvonek 2-modulový 70 dB, 5 melodií Aluminium
Na objednávku

Popis produktu

Schneider Electric Nová Unica elektronický zvonek NU378630 je mechanismus v barvě aluminium se 2 moduly. Připojovací svorky tohoto elektronického zvonku jsou šroubové. šířka 45 mm, výška 45 mm, hloubka 50 mm, hloubka zapuštění 31 mm, a výrobek váží 0,046 kg. Režim upevnění zařízení je pomocí šroubů nebo drápků. A jeho akustická hladina je 70 dB/1m. Jmenovité provozní napětí je 230 V. Kromě toho neobsahuje halogeny, což je prospěšné pro vaše zdraví. Kromě toho je stupeň krytí IP tohoto zařízení IP20. Kromě toho dosahuje úrovně ochrany IK04, která může pomoci chránit před nárazy. Je bez těžkých kovů, takže je postaráno o životní prostředí a vaše zdraví. Elektronický zvonek je vyroben z PC (polykarbonátu) GF10 FR, termoplastu ABS-UV stabilizovaného, takže je maximálně odolný. Navíc splňuje směrnice 2014/30/EU - elektromagnetická kompatibilita, 2014/35/EU - směrnice o nízkém napětí. Také je šetrné k životnímu prostředí, přičemž je odolné vůči UV záření, acetonu, alkoholu, čpavku, bělidlu, tekutému mýdlu, oleji, benzínu, kapalině na čištění oken. Tento elektronický zvonek rovněž neobsahuje SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy). Navíc splňuje normu CE, EN 62080. Nová Unica zahrnuje sadu nových designů, barev a materiálů. Uživatelé mohou těžit z krásného designu, který odpovídá jejich stylu, a inovativních produktů. Nová Unica je navržena s chytrými funkcemi, které jsou flexibilní, snadno pochopitelné a rychle se instalují a poskytují řešení pro všechny požadavky zákazníků.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva Ostatní
Bezdrátové NE
Délka 50 mm
Materiál Plast
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství