TV anténa ASP-25 25dB VHF/UHF

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Pozemní (terestriální) anténa
  • Kód: 1752374
  • Výrobce: EMOS
  • Označení typu: ASP-25
  • Značka: EMOS
  • Objednací číslo: 2703105000
  • Produktová řada: Antény DVB-T
  • EAN: 8595025394118
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 025,40
1 240,73 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,84 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

TV anténa ASP-25 25dB VHF/UHF
Na objednávku

Popis produktu

širokopásmová síťová anténa s nízkošumovým zesilovačem 25 dB\nzesilovač v celokovovém těle omezující vnější rušení\nGSM filtr omezující rušení signálem mobilních operátorů\nfrekvenční rozsah: 170 - 860 MHz\npřijímaný úhel horizontální: 40° (při 500 Mhz)\npřijímaný úhel vertikální: 30° (při 500 Mhz)\nnapájení: =12 V/100 mA (napájecí zdroj s výhybkou součástí balení)\nvýstupní konektor zesilovače: F konektor\nzesílení: 37 dB\nprodejní obal: 1ks, sáček\nANTENA ASP-25 25 DB VHF/UHF

Parametry

Výrobce EMOS
Max. zisk 25 dB
Provedení Televizní anténa
Rozsah kanálu 5...69
Značka EMOS
Zobrazit všechny parametry