Topný kabel samoregulační DEVIhotwatt 70 metráž

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Topný kabel
  • Kód: 1407839
  • Výrobce: Danfoss
  • Označení typu: 98300964
  • Značka: DEVI
  • Objednací číslo: 98300964
  • Produktová řada: DEVIhotwatt
  • EAN: 5703466193396
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
1 095,14
1 325,12 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 0,12 / M

Minimální odběrové množství:  1,0 M

Topný kabel samoregulační DEVIhotwatt 70 metráž
Na objednávku

Popis produktu

Samoregulační topný kabel, který se používá k udržování teploty dodávky teplé vody a jiných kapalin na dané hodnotě teploty. Samoregulační schopnost kabelu způsobuje, že topný výkon kabelu se zvyšuje nebo snižuje v závislosti na okolní teplotě. DEVIhotwatt zajišťuje teplou vodu ve všech kohoutcích a úsporu, pokud není nezbytná cirkulace vody v celém potrubním systému. Pracovní napětí: 230V, pracovní teplota: 70°C, výkon 12W/m při 70°C, max. povolená pracovní teplota: s napájením: 65°C, bez napájení: 100°C, metráž

Parametry

Výrobce Danfoss
Značka DEVI
Produktová řada DEVIhotwatt
Jmenovité napětí 230 V
Max. udržovací teplota 80 °C
Zobrazit všechny parametry