Topný kabel 2-žilový DEVIsafe 20T, 12m, 245W, 230V

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Topný kabel
  • Kód: 2035401
  • Výrobce: Danfoss
  • Označení typu: 140F1274
  • Značka: DEVI
  • Objednací číslo: 140F1274
  • Produktová řada: DEVIsafe
  • EAN: 5703466224106
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 192,98
3 863,51 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,98 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Topný kabel 2-žilový DEVIsafe 20T, 12m, 245W, 230V
Na objednávku

Popis produktu

DEVIsafe je vysoce kvalitní, 360° plně stíněný dvoužilový topný kabel s pevným vnějším pláštěm (UV stabilním). Jeho kulatý profil a robustní konstrukce zajišťuje rychlou, jednoduchou a bezpečnou instalaci ve venkovních aplikacích. Studený konec je instalační kabel s pevnými vodiči zajišťující rychlou instalaci s jasně viditelným připojením. Průměr 6,9mm, spojený s 2,5m DTWC studeným koncem. Topný kabel splňuje IEC 60800: 2009. Pracovní napětí: 220-240V, pevnost v tahu: 500N, deformační pevnost: 1500N, max. povolená pracovní teplota: s napájením: 60°C / bez napájení: 90°C. Měrný výkon: 20W/m při 230V, odchylka odporu: +10%/-5%, minimální instalační teplota: -5°C, minimální průměr ohybu: 6 x dA, třída krytí: IP X7, 12 m, 250W

Parametry

Výrobce Danfoss
Typ kabelu Dvoužilový
Značka DEVI
Produktová řada DEVIsafe
Jmenovité napětí 230 V
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství