Topný kabel 2-žilový DEVIsnow 30T (DTCE), 40m, 1250W, 230V

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Topný kabel
  • Kód: 1507158
  • Výrobce: Danfoss
  • Označení typu: DTCE-30 40m 1250W 230V
  • Značka: DEVI
  • Objednací číslo: 89846010
  • Produktová řada: DEVIsnow
  • EAN: 5703466150160
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
6 920,85
8 374,23 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 3,22 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Topný kabel 2-žilový DEVIsnow 30T (DTCE), 40m, 1250W, 230V
Na objednávku

Popis produktu

Vysoce kvalitní, plně stíněný (360°) dvoužilový topný kabel s pevným černým vnějším pláštěm z PVC (UV stabilním). Kulatý profil kabelu a robustní konstrukce zajišťují rychlou, jednoduchou a bezpečnou instalaci na střechách, v okapech, svodech i na venkovních plochách. Studený konec s pevnými vodiči a s jasně viditelnou spojkou zajišťuje rychlou instalaci, délka 2,5m, typ DTWC. Topný kabel splňuje požadavky normy IEC 60800:2009. Pracovní napětí: 230V, max. povolená pracovní teplota: s napájením: 60°C, bez napájení: 90°C, pevnost v tahu: 300N, deformační pevnost: 1500N, měrný výkon: 30W/m, odchylka odporu: +10% / -5%, minimální instalační teplota: -5°C, minimální průměr ohybu: 6 x dA, třída krytí: IP X7. Délka 40m, výkon 1250W

Parametry

Výrobce Danfoss
Typ kabelu Dvoužilový
Značka DEVI
Produktová řada DEVIsnow
Jmenovité napětí 230 V
Zobrazit všechny parametry