Tlačítko ETA 501 G, 1 kontakt, bronz

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zvonkové tlačítko
  • Kód: 7207461
  • Výrobce: URMET
  • Označení typu: ETA 501 G
  • Značka: GROTHE
  • Objednací číslo: 55511
  • Produktová řada: ETA
  • EAN: 4011459555115
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 370,87
1 658,75 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Tlačítko ETA 501 G, 1 kontakt, bronz
Na objednávku

Popis produktu

TLAČÍTKA PRO MONTÁŽ NA POVRCH (KOVOVÁ)\n\nMasivní kovová tlačítka osazená kontakty PROTACT. \n\nZvonková tlačítka s elegantním vzhledem. \n\nVíce o kontaktech PROTACT\n\nInovativní zvonková tlačítka od GROTHE s kontakty z ušlechtilého kovu a úspornou elektroinstalační technologií do tlačítkových panelů, schránek nebo pro průmyslové účely. Zvonková tlačítka jsou charakteristická svými optimálními spínacími vlastnostmi s příjemnou odezvou a krátkými spínacími časy, což je ideální např. pro propojení s digitálními hlasovými jednotkami (kodéry) či elektromechanickými gongy.\n\n- pozlacené spínací kontakty poskytující příjemnou odezvu klik-klak efektem\n- gumové těsnění pro ochranu spínacích kontaktů\n- snadná instalace - bez šroubování, dva konektory pro každé jednoduché řadové zapojení\n\nTechnické parametry:\n- Maximální napětí (proud): 12 V AC/DC (1,5 A).\n- Minimální napětí (proud): 5 V (0,001A).\n

Parametry

Výrobce URMET
Značka GROTHE
Produktová řada ETA