Termostat DEVIregTM 610 s kabelovým snímačem, krytí IP44

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Regulátor teploty (na DIN lištu)
  • Kód: 7103020
  • Výrobce: Danfoss
  • Označení typu: devireg 610
  • Značka: DEVI
  • Objednací číslo: 140F1080
  • Produktová řada: DEVIreg
  • EAN: 5703466209257
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 726,42
6 928,97 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,42 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Termostat DEVIregTM 610 s kabelovým snímačem, krytí IP44
Na objednávku

Popis produktu

DEVIreg 610 je elektronický termostat pro řadu různých účelů, který je možné použít pro vnitřní i venkovní aplikace. Je opatřen dvoupólovým relé a kabelovým podlahovým snímačem pro regulaci požadované teploty. Termostat je vybaven tlačítkem pro nastavení teploty od -10°C do + 50°C a LED diodou pro indikaci aktuálního režimu (vytápění, pohotovostní režim nebo porucha). Teplotní rozsah: -10°C až +50°C, pracovní napětí: 220-240V, ohmické zatížení: 10A, třída krytí: IP 44, snímač NTC: 15kOhm při 25°C, délka snímače: 3m

Parametry

Výrobce Danfoss
Jmenovitá frekvence 50...60 Hz
Rezerva chodu 0 h
Rozsah nastavení komfort -10...50 °C
Značka DEVI
Zobrazit všechny parametry