Svorkovnice UPBV 4/ 1-M BU
Na objednávku
Popis produktu
Zástrčka, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,14 mm?- 6 mm?, AWG: 26 - 10, jmenovitý proud: 32 A, jmenovité napětí: 800 V, šířka: 6,2 mm, barva: modrá
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE COMBI UT
Jmenovité napětí 800
V
Počet pólů 1
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE COMBI UT
Jmenovité napětí 800
V
Počet pólů 1
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,14...6
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,14...4
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,14...6
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,14...6
mm2
Připojitelný průřez vodiče 0,14...6
mm2
Způsob elektrického připojení Šroubové připojení
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí
Produktový list
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 1733513
118,89 Kč
143,86 Kč vč. DPH
Kód: 1733514
242,09 Kč
292,93 Kč vč. DPH
Kód: 1733515
604,52 Kč
731,47 Kč vč. DPH
Kód: 1733675
13,42 Kč
16,24 Kč vč. DPH
Kód: 1733676
27,32 Kč
33,06 Kč vč. DPH
Kód: 1733677
41,22 Kč
49,88 Kč vč. DPH
Kód: 1733678
54,65 Kč
66,13 Kč vč. DPH