Svorkovnice UPBV 2,5/ 1-L
Na objednávku
Popis produktu
Zástrčka, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,14 mm?- 4 mm?, AWG: 26 - 12, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí: 500 V, šířka: 5,2 mm, barva: šedá
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE COMBI UT
Jmenovité napětí 500
V
Počet pólů 1
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE COMBI UT
Jmenovité napětí 500
V
Počet pólů 1
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,14...4
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,14...2,5
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,14...4
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,14...4
mm2
Připojitelný průřez vodiče 0,14...4
mm2
Způsob elektrického připojení Šroubové připojení
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí
Produktový list
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 1733509
587,26 Kč
710,58 Kč vč. DPH
Kód: 1733670
13,42 Kč
16,24 Kč vč. DPH
Kód: 1733671
24,94 Kč
30,18 Kč vč. DPH
Kód: 1733672
40,28 Kč
48,74 Kč vč. DPH
Kód: 1733673
51,78 Kč
62,65 Kč vč. DPH
Kód: 1733674
234,91 Kč
284,24 Kč vč. DPH
Kód: 2048569
116,50 Kč
140,97 Kč vč. DPH