Svorkovnice UP 4/ 1-L

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zástrčka řadové svorky
  • Kód: 1734238
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: UP 4/ 1-L
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 3060021
  • Produktová řada: UP
  • EAN: 4046356088343
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
59,46
71,95 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorkovnice UP 4/ 1-L
Na objednávku

Popis produktu

Zástrčka, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm?- 6 mm?, AWG: 24 - 10, jmenovitý proud: 32 A, jmenovité napětí: 800 V, šířka: 6,2 mm, barva: šedá

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada UP
Jmenovité napětí 800 V
Počet pólů 1
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství