Svorkovnice stoupací HVS120

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednopólová a vícepólová svorkovnice
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
533,57
645,62 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svorkovnice stoupací HVS120
Na objednávku

Popis produktu

Stoupačková svorkovnice HVS se skládá z vlastní svorky, která má odnímatelnou horní část. Průchozí vodič lze po odizolování vložit shora bez přerušení. Vlastní můstek HVS se přiloží také shora a v případě potřeby se vloží ještě jeden můstek na opačnou stranu svorky. Přiklopením horního dílu a utažením šroubu pomocí šestihranného klíče (inbus) dojde k vlastnímu dotažení můstku ve svorce. Odbočné vodiče se připevňují do třmenů na můstku dle potřeby. Třmeny na můstku jsou aretovány proti vypadnutí při povoleném stavu. Jako příslušenství je nabízen kryt svorkovnice HVS v barvě bílé. Stoupačkové svorkovnice HVS se skládají z rozdělovacího můstku s třmeny a z průchozí izolované svorky HPS, která je zasazena do plastového pouzdra vyrobeného z polyamidu PA 6 bílé barvy, V2 (podle UL 94). Funkční část se skládá z mosazné závitové vložky a šroubu s povrchovou úpravou. Šroub je integrován do víka, má metrický závit a je vybaven vnitřním šestihranem. Jako příslušenství je nabízen kryt svorkovnice HVS v barvě bílé. K upnutí na podložku je potřeba šroubů (max. M 5). Mosazný rozdělovací můstek (povrchově upravený) je osazen povrchově upravenými ocelovými třmeny a šrouby. Svorkovnici BDS, HVS lze instalovat v provedení s jedním či dvěma můstky. Přiklopením horního dílu a utažením šroubu dojde k vlastnímu dotažení můstku ve svorce. Odbočné vodiče se připevňují do třmenů na můstku dle potřeby. Třmeny na můstku jsou aretovány proti vypadnutí při povoleném stavu.

Parametry

Výrobce ELEKTRO Bečov
Barva Bílá
Jmenovitý proud In 160 A
Koncová deska požadována NE
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Zobrazit všechny parametry