Svorkovnice SC 2,5-RZ/ 2

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zástrčka řadové svorky
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
78,50
94,99 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorkovnice SC 2,5-RZ/ 2
Na objednávku

Popis produktu

Spojka COMBI, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 2, průřez: 0,08 mm? - 4 mm?, AWG: 28 - 12, šířka: 10,4 mm, výška: 21,8 mm, barva: šedá, způsob montáže: na montážní desce

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE COMBI ST
Celkový počet pólů (bez zemnícího kontaktu) 1
Jmenovité napětí 500 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství