Svorkovnice pro velký proud PTPOWER 35 BU
Skladem 9 ks
Popis produktu
Svornice pro velký proud, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 125 A, typ připojení: Připojení Power Turn, počet přípojek: 2, průřez: 2,5 mm? - 35 mm?, AWG: 12 - 2, šířka: 16 mm, barva: modrá, způsob montáže: NS 35/15
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada PTPOWER
Jmenovité napětí 1000
V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada PTPOWER
Jmenovité napětí 1000
V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Bezšroubové připojení
Provedení elektrického připojení 2 Bezšroubové připojení
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 2,5...35
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 2,5...35
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 2,5...35
mm2
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
Materiál izolačního tělesa Ostatní
Provozní teplota -60...105
°C
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Koncová deska požadována NE
Barva Modrá
Interně přemostěná patra NE